Spécifications
Dimensions
- Taille de la cabine1
- Diamètre de la tige7/16 po
- Longueur de la tige3 po
Détails
- Type de pointPoint unique
- RéinitialisationNon réinitialisable
Aperçu
- Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.