Motion
52592318
Écrou hexagonal droit en acier 1-1/2 - 12 UNF; 2-1/4 po sur tous les méplats, 1.317 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11743837
N° MFR52592318
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 1-1/2 - 12 UNF; 2-1/4 po sur tous les méplats, 1.317 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11743837
N° MFR52592318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1-1/2 - 12
  • Largeur sur les talons plats
    2-1/4 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52592318 52592318 1-1/2-12 GR 5 ZP FINIS
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.