Motion
52593001
Écrou hexagonal en acier inoxydable sans revêtement 3/8-16, 0.391 po de haut avec rondelle à dents externe; diam. de rondelle 21/32 po, largeur de 9/16 po sur tous les méplats, catégorie 18-8
N° D’ARTICLE MI11743899
N° MFR52593001
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal en acier inoxydable sans revêtement 3/8-16, 0.391 po de haut avec rondelle à dents externe; diam. de rondelle 21/32 po, largeur de 9/16 po sur tous les méplats, catégorie 18-8
N° D’ARTICLE MI11743899
N° MFR52593001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.3910 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Diamètre de la rondelle
    0.5000 po, 1/2 po
  • Largeur sur les talons plats
    0.5625 po;9/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
52593001 52593001 3/8-16 18-8SS KEPS LOC
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.