Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.3910 po
- Taille du filetage3/8-24
- Diamètre de la rondelle0.5000 po, 1/2 po
- Largeur sur les talons plats0.5625 po;9/16 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNF
- TypeDent externe
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.