Motion
52763554
Robinet à bille – 2-Way, 1-1/4 po, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI11744030
N° MFR52763554
Prix89.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 2-Way, 1-1/4 po, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI11744030
N° MFR52763554

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1-1/4 po
  • Taille du port
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    Polytétrafluroéthylène
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Laiton sans plomb, acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Type de connexion de port
    FNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Complet
  • Pression nominale
    150 psi
  • Types de produits
    Vanne à bille homologuée UL
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Normes
    ANSI B1.20.1, ASME B16.33, ASME B16.44, CAN/CGA 3.16, CGA CR91-002, FM 1140, UL 125, UL 842
  • Style
    En ligne - Flux bidirectionnel
  • Type
    Approuvé UL, CSA, FM et cUPC
  • Évaluation WOG
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
SOUTIENS-GORGE FXF UL&CSA 52763554 52763554 1-1/4 po