Motion
52763661
Robinet à bille – 2-Way, 1.0000 po., corps en laiton, levier
N° D’ARTICLE MI11744040
N° MFR52763661
Prix49.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 2-Way, 1.0000 po., corps en laiton, levier
N° D’ARTICLE MI11744040
N° MFR52763661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1 po
  • Taille du port
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    Polytétrafluroéthylène
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Type de connexion de port
    MNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Complet
  • Pression nominale
    150 psi
  • Types de produits
    Robinet à tournant sphérique à passage intégral
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Style
    En ligne - Flux bidirectionnel
  • Type
    Port complet
  • Évaluation WOG
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
BORDURE COMPLÈTE EN LAITON DE 52763661 52763661 1 PO MXF