Motion
56590391
Tige de tige conique MT6 , diam. tête 3.544 po, capacité 7,500 lb, centre direct - 2,700 tr/min max., diam. pointe 2.362 po, lentille pointe 2.76 po, pièce maximale 7,500 lb, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11744424
N° MFR56590391
Prix553.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de tige conique MT6 , diam. tête 3.544 po, capacité 7,500 lb, centre direct - 2,700 tr/min max., diam. pointe 2.362 po, lentille pointe 2.76 po, pièce maximale 7,500 lb, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11744424
N° MFR56590391

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix553.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3.5440 po
  • Longueur de tête
    5.4300 po
  • Angle inclus
    60.00 °
  • Charge de travail maximale
    7,500.00 lb
  • Longueur totale
    12.5980 po
  • Diamètre du point
    2.3620 po
  • Longueur du point
    2.7600 po
  • Longueur de la tige
    7.1700 po
  • Taille du cône
    MT6
  • Diamètre de la buse
    2.3600 po

Détails

  • Précision
    0.0050 mm
  • Embout de carbure
    Non
  • Capacité de charge
    7500.00 lb
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2,700
  • Style de point
    Standard
  • Type de tige
    Tige conique
  • Type de roulement
    Roulement triple

Aperçu

Description du fabricant
56590391 56590391 6MT TRIPLE PERLE EN DIRECT
  • Les pointes standard sont utilisées pour une variété d’applications, y compris le tournage et le meulage.