Motion
56920770
8mm Max Diam x 20mm Long, cylindre, pointe caoutchoutée très fine, céramique, monté
N° D’ARTICLE MI11744432
N° MFR56920770
Prix16.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8mm Max Diam x 20mm Long, cylindre, pointe caoutchoutée très fine, céramique, monté
N° D’ARTICLE MI11744432
N° MFR56920770

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    8 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Diamètre de la tige
    3/32 po
  • Épaisseur
    20.0 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    320
  • Dureté
    Difficile
  • Rpm max.
    30,000 tr/min
  • Forme de la pointe
    Cylindre

Aperçu

Description du fabricant
56920770 56920770 8X20MM 320G BEC VIOLET
  • La céramique procure un grain net et de haute pureté
  • Couramment utilisé pour le meulage de précision des aciers, des alliages durs et des matériaux exotiques
  • Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.