Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal10 mm
- Longueur totale20 mm
- Diamètre de la tige3/32 po
- Épaisseur20.0 mm
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- GradeMoyen
- Numéro de grain120
- DuretéDifficile
- Rpm max.30,000 tr/min
- Forme de la pointeCylindre
Aperçu
- La céramique procure un grain net et de haute pureté
- Couramment utilisé pour le meulage de précision des aciers, des alliages durs et des matériaux exotiques
- Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.