Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.4500 po
- Diamètre extérieur maximal0.7760 po
- Épaisseur maximale0.1190 po
- Diamètre intérieur minimum0.4400 po
- Diamètre extérieur minimum35.90mm
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.1090 po
Détails
- Fixation standardMS35338
- Revêtement de finitionPassivé
- DuretéRockwell C44-C51 HBS
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesConforme aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.