Motion
59754978
Assemblage de tuyau de pompe hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 10000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11745066
N° MFR59754978
Prix262.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de pompe hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 10000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11745066
N° MFR59754978

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix262.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur du tuyau
    6.00 pi
  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Tuyau de pompe hydraulique
  • Terminer un
    3/8 NPT
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc
  • Pression nominale
    10000
  • Pression de service
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
59754978 59754978 3/8 DI 3/8 NPTF 6FT HY