Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Longueur du tuyau10.00 pi
- Diamètre intérieur1/4 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
Détails
- CouleurRouge
- Mot-clé de descriptionTuyau de pompe hydraulique
- Terminer un3/8 NPT
- Matériau de recouvrement de tuyauThermoplastique
- Matériau du tuyauThermoplastique
- Extrémité du tuyau opposée59755199
- Pression nominale10000
- Pression de service10000 psi