Motion
61761144
5mm Diam extérieur, M5 métrique, Connecteur mâle tube à pousser pour connecter en laiton plaqué nickel 250 psi max., Raccord tube à filet métrique, Joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11745922
N° MFR61761144
Prix26.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5mm Diam extérieur, M5 métrique, Connecteur mâle tube à pousser pour connecter en laiton plaqué nickel 250 psi max., Raccord tube à filet métrique, Joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11745922
N° MFR61761144

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M5
  • Diamètre extérieur du tube
    5 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube à filet métrique
  • Type de connexion
    Tube à filet métrique
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Métrique
  • Type
    Connecteur mâle

Aperçu

Description du fabricant
61761144 61761144 5MM TUBE X M5 5/PAQUET STR