Motion
61761672
6mm Diam extérieur, M5 métrique, tube de raccordement à raccord tournant mâle en T en laiton nickelé, 250 psi max., raccord tube-filet métrique, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11745971
N° MFR61761672
Prix72.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6mm Diam extérieur, M5 métrique, tube de raccordement à raccord tournant mâle en T en laiton nickelé, 250 psi max., raccord tube-filet métrique, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11745971
N° MFR61761672

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M5
  • Diamètre extérieur du tube
    6 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube à filet métrique
  • Type de connexion
    Tube à filet métrique
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Métrique
  • Type
    T-shirt à branche pivotante pour homme

Aperçu

Description du fabricant
61761672 61761672 6MM TUBE X M5 5/PAQUET SWI