Motion
61761714
6mm Diam extérieur, coude de raccord de tube à pousser pour raccorder en laiton nickelé 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11745976
N° MFR61761714
Prix46.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6mm Diam extérieur, coude de raccord de tube à pousser pour raccorder en laiton nickelé 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11745976
N° MFR61761714

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    6 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Coude union

Aperçu

Description du fabricant
61761714 61761714 6MM TUBE 5/PAQUET UNION EL