Motion
62542816
27.28mm Bundle Diam, trou de 0.181 po, pince en nylon blanche
N° D’ARTICLE MI11746794
N° MFR62542816
Prix25.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
27.28mm Bundle Diam, trou de 0.181 po, pince en nylon blanche
N° D’ARTICLE MI11746794
N° MFR62542816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    1.0700 po
  • Taille du trou de montage
    0.1810 po
  • Hauteur totale
    1 po
  • Longueur totale
    1.7080 po
  • Largeur totale
    0.4720 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Nylon
  • Méthode de montage
    Fixation
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, UL 94 V-2

Aperçu

Description du fabricant
NYLON NAT 100/PAQUET CA 62542816 62542816 1 PO