Motion
63324057
Tige conique MT3 , tête Diam 4 po, capacité de 660 lb, centre sur tension - 500 tr/min max., longueur de tête 2.76 po, pointe Diam 4 po, pièce 600 lb max., OAL 6-1/2 po, pointe cylindrique
N° D’ARTICLE MI11747290
N° MFR63324057
Prix286.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige conique MT3 , tête Diam 4 po, capacité de 660 lb, centre sur tension - 500 tr/min max., longueur de tête 2.76 po, pointe Diam 4 po, pièce 600 lb max., OAL 6-1/2 po, pointe cylindrique
N° D’ARTICLE MI11747290
N° MFR63324057

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix286.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de tête
    2.7600 po
  • Angle inclus
    75.00 °
  • Charge de travail maximale
    600.00 lb
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Diamètre du point
    1.2500 po
  • Taille du cône
    MT3
  • Charge de poussée
    520.00 lb

Détails

  • Précision
    0.000500 po
  • Embout de carbure
    Non
  • Capacité de charge
    660.00 lb
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Rpm max.
    500
  • Style de point
    Nez de taureau
  • Type de tige
    Tige conique

Aperçu

Description du fabricant
63324057 63324057 3MT 4" HSS MT BULLNOSE
  • Les pointes de nez arrondi sont plates et conçues pour positionner et équilibrer les charges de travail lourdes sur les roulements
  • Ils sont conçus pour les tuyaux, les tubes et les pièces à paroi épaisse avec de grands trous centraux