Motion
63325104
15/16 po, 1-1/2 po LOC, tige Diam 3/4 po, OAL 3-3/4 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à une extrémité, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11747305
N° MFR63325104
Prix47.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15/16 po, 1-1/2 po LOC, tige Diam 3/4 po, OAL 3-3/4 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à une extrémité, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11747305
N° MFR63325104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    1.5000 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.9375 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
VALEUR DE 63325104 63325104 15/16X3/4X1-1/2 PO
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif