Motion
63325138
15/32 po, 1 po LOC, tige Diam 1/2 po, OAL 4-1/8 po, cannelure 4 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à deux extrémités, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11747308
N° MFR63325138
Prix22.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15/32 po, 1 po LOC, tige Diam 1/2 po, OAL 4-1/8 po, cannelure 4 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à deux extrémités, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11747308
N° MFR63325138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.4688 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
63325138 63325138 15/32X1/2X1 po 4FL HSS T
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.