Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre d’usine3/4 po
- Diamètre de l’usine1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 po
- Diamètre du plus petit laminoir1/4 po
Détails
- Comprend égalementÉtui en bois
- Coupe centraleCoupe centrale
- Type de finCarré
- Revêtement de finitionTiN
- Qualité du matérielM2
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2, 4
- Nombre de pièces10
- Type de robinetterie bruteAucun
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.