Motion
63325534
20mm, 1-7/8" LOC, 3/4" Shank Diam, 4-1/8" OAL, 4 cannelures, embout simple carré en acier haute vitesse, sans revêtement, cannelure spiralée, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11747347
N° MFR63325534
Price$45.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20mm, 1-7/8" LOC, 3/4" Shank Diam, 4-1/8" OAL, 4 cannelures, embout simple carré en acier haute vitesse, sans revêtement, cannelure spiralée, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11747347
N° MFR63325534

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$45.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Length of Cut  
    1.8750 po
  • Mill Diameter  
    0.7874 in / 20.00 mm
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Shank Diameter  
    3/4 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Number Of Flutes  
    4
  • Single Or Double End  
    Single
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
63325534 63325534 M20X3/4X1-7/8" 4FL HSS
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif