Spécifications
Dimensions
- Hauteur11/16 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Largeur1/8 po
Détails
- Style de largeur de lameConique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de norme de l’industrieT3
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une dureté élevée et une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les métaux ferreux et non ferreux.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.