Motion
63326656
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M20x2.00 de diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747368
N° MFR63326656
Prix38.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M20x2.00 de diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747368
N° MFR63326656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    M20x2.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
63326656 63326656 ROU HSS M20X2 1-1/2"OD
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.