Motion
63326763
M14x1.00 Metric Fine 3 Flute Bright Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 3-19/32" OAL, D6
N° D’ARTICLE MI11747378
N° MFR63326763
Prix34.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M14x1.00 Metric Fine 3 Flute Bright Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 3-19/32" OAL, D6
N° D’ARTICLE MI11747378
N° MFR63326763

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    M8x1.00 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
63326763 63326763 M14X1 D6 3FL HSS SP PT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.