Motion
63326805
M27x2.00 Metric Fine D7 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 5-1/8" OAL
N° D’ARTICLE MI11747382
N° MFR63326805
Prix81.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M27x2.00 Metric Fine D7 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 5-1/8" OAL
N° D’ARTICLE MI11747382
N° MFR63326805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    M27x2.00 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D7
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
63326805 63326805 M27X2 D7 4FL HSS MET H
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.