Motion
63327803
Tête dam 3/16 po, tige dam 3/16 po, 6 cannelures 60° fraise à cobalt, fini brillant, OAL 1-1/2 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11747426
N° MFR63327803
Prix10.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête dam 3/16 po, tige dam 3/16 po, 6 cannelures 60° fraise à cobalt, fini brillant, OAL 1-1/2 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11747426
N° MFR63327803

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    30 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
63327803 63327803 3/16 PO 60D 6FL COB CHAT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.