Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1-13/16 po
- Hauteur totale5-5/16 po
- Largeur totale2-3/8 po
Détails
- Intensité7
- CouleurNoir/Gris
- Configuration des contactsNON/NF
- Type de station de commandeStation de commande
- Marquages de légendeVers le haut, vers le bas et l’arrêt
- Cote NEMA1
- Nombre d’opérateurs3
- Type d’opérateurBouton-poussoir
- Action de commutationMomentané
- Tension24 V c.a.