Motion
64390925
Commode diamantée à point unique 1/2 Carat - Tige de 7/16 po diam., tige de 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11748037
N° MFR64390925
Prix26.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode diamantée à point unique 1/2 Carat - Tige de 7/16 po diam., tige de 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11748037
N° MFR64390925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    1/2
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    8 po

Détails

  • Type de point
    Point unique
  • Réinitialisation
    Non réinitialisable

Aperçu

Description du fabricant
64390925 64390925 7/16X8" 1/2CARAT CHROM
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.