Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Longueur6 pi
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Détails supplémentairesCe produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier au carbone moyen
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière
- Type de filUNC
- TypeTige filetée à usage général
Aperçu
- L’acier au carbone moyen contient plus de carbone que l’acier à faible teneur en carbone et est plus difficile à souder ou à couper
- Il offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé pour les grandes pièces.