Motion
65093940
Écrou hexagonal droit métrique en acier inoxydable grossier M3x0.50 ; 5.5mm sur tous les méplats, 2.4mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11748240
N° MFR65093940
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier inoxydable grossier M3x0.50 ; 5.5mm sur tous les méplats, 2.4mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11748240
N° MFR65093940

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.40 mm
  • Taille du filetage
    M3x0.50
  • Largeur sur les talons plats
    5.50 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
65093940 65093940 M3X.50 A4 316 SS HEX N
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté