Motion
65094229
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal, matériau en acier inoxydable, Taille de filetage : M4x0.70
N° D’ARTICLE MI11748264
N° MFR65094229
Prix1.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal, matériau en acier inoxydable, Taille de filetage : M4x0.70
N° D’ARTICLE MI11748264
N° MFR65094229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.00 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.70
  • Largeur sur les talons plats
    7.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 985
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade austénitique A4, 316
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type d’écrou de blocage
    Contre-écrou hexagonal
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
65094229 65094229 M4X.70 A4 316 NYLON À MANCHES COURTES
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.