Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6-15/32 po
- Longueur de la tige1 po
- Diamètre de la roue5 po
- Largeur de roue1-1/4 po
Détails
- ApplicationManutention de bureau/matériaux
- Style de verrouillage des freinsFrein à verrouillage total
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionZinc
- Capacité de charge300 lb
- MontageTige
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de tigeTige filetée
- StylePivot avec frein
- Type de roulementBalle
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de roueCaoutchouc