Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po
- Espacement des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
- Hauteur totale7-1/2 po
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- DemandesMachinerie de production
- ConstructionForgé à froid
- Revêtement de finitionZinc
- À utiliser avec38405833
- Capacité de charge1,000 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes médicales
- StyleÉmerillon
- Plaque supérieure4 x 4-1/2
- TypeRainure en V
- Type de roulementRouleau
- Matériau de la roueMétal avec rainure