Motion
66030081
Roulette médicale - rigide, diamètre de roue de 4 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI11748546
N° MFR66030081
Prix57.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette médicale - rigide, diamètre de roue de 4 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI11748546
N° MFR66030081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Taille de la plaque
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Application
    Machinerie de production
  • Demandes
    Machinerie de production
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Forgé à froid
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Style
    Rigide
  • Plaque supérieure
    4 x 4-1/2
  • Type
    Rainure en V
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Métal avec rainure
  • Type de matériau de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
66030081 66030081 4 po X2 po RAINURE EN V RGD GLI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif