Motion
66094319
Trou de 1/2 po, mandrin de roue à écrou autobloquant - 2-1/2 po OAL, largeur maximale de roue de 3/8 po, tige de 1/4 po Diam
N° D’ARTICLE MI11748588
N° MFR66094319
Prix33.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trou de 1/2 po, mandrin de roue à écrou autobloquant - 2-1/2 po OAL, largeur maximale de roue de 3/8 po, tige de 1/4 po Diam
N° D’ARTICLE MI11748588
N° MFR66094319

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du trou
    1/2 po
  • Diamètre de la rondelle de tête
    1-5/8 po
  • Largeur maximale de la roue
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur
    Verrou à écrou

Aperçu

Description du fabricant
66094319 66094319 MANDREL MANDREL0