Motion
66095035
Vis M8 , DI 8.4mm x D.E. 15mm , Grade 18-8 Ressort à disque ondulé en acier inoxydable ; Épaisseur 0.8mm , Hauteur totale 3mm
N° D’ARTICLE MI11748591
N° MFR66095035
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M8 , DI 8.4mm x D.E. 15mm , Grade 18-8 Ressort à disque ondulé en acier inoxydable ; Épaisseur 0.8mm , Hauteur totale 3mm
N° D’ARTICLE MI11748591
N° MFR66095035

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    8.40 mm
  • Diamètre extérieur
    15.00 mm
  • Hauteur totale
    3.00 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Épaisseur
    0.80 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque ondulé

Aperçu

Description du fabricant
66095035 66095035 M8 A2 18-8 SS VAGUE SPR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
  • Les ressorts à disque ondulé offrent une fréquence de ressort constante là où l’espace est limité.