Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur6.40 mm
- Diamètre extérieur11.00 mm
- Taille de la visM6
- Épaisseur0.7000 mm
Détails
- Fixation standardDIN 6798A
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Grade316, qualité austénitique A4
- ComprendDentelé
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Type de dentDent externe
Aperçu
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- Les rondelles de blocage dentelées ont des striures le long du diamètre extérieur qui empêchent le desserrage et augmentent la puissance de verrouillage de la rondelle
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.