Motion
66556630
3/16-24 UNS H3 4-Flute Tôle à main standard cannelée droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, Filetage à droite, OAL 2-3/8 po, Longueur de filetage 7/8 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11748640
N° MFR66556630
Prix12.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/16-24 UNS H3 4-Flute Tôle à main standard cannelée droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, Filetage à droite, OAL 2-3/8 po, Longueur de filetage 7/8 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11748640
N° MFR66556630

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    3/16-24 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
66556630 66556630 3/16-24 SPÉC. HSS THRÉA
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.