Motion
66664145
5/8-11 UNC Longueur sous la tête 6 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11748693
N° MFR66664145
Prix16.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC Longueur sous la tête 6 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11748693
N° MFR66664145

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    6 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Fixation standard
    SAE J429
  • Revêtement de finition
    Chromate de zinc trivalent
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de cou
    Carré standard
  • Quantité du colis
    1
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
66664145 66664145 5/8-11X6 GR8 ZINC COMPLET
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.