Motion
67148320
1/4-20, OAL 1-1/4 po, diam. tête 31/32 po, boulon élévateur en acier - sans revêtement, tête plate, filetage UNC, grade 2
N° D’ARTICLE MI11748819
N° MFR67148320
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, OAL 1-1/4 po, diam. tête 31/32 po, boulon élévateur en acier - sans revêtement, tête plate, filetage UNC, grade 2
N° D’ARTICLE MI11748819
N° MFR67148320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    31/32 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-20 UNC

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 2
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
67148320 67148320 1/4-20 X 1 1/4 PO PL ST
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.