Motion
67200469
Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête n° 8-32 UNC, longueur de 1/2 po – Tête cylindrique large, acier de qualité J82 , fini galvanisé, dent externe
N° D’ARTICLE MI11748894
N° MFR67200469
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête n° 8-32 UNC, longueur de 1/2 po – Tête cylindrique large, acier de qualité J82 , fini galvanisé, dent externe
N° D’ARTICLE MI11748894
N° MFR67200469

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    ASME B18.13a; SAE J82
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    J82
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
67200469 67200469 8-32 X 1/2 PH PHL MACH
  • Les rondelles à dents externes ont des striures sur le diamètre extérieur qui agrippent à la fois la fixation et la pièce pour se verrouiller en place
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.