Motion
67201764
1/4-20 UNC, Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête de 1/2 po de longueur – Tête cylindrique large, acier de qualité J82 , fini galvanisé, dent interne
N° D’ARTICLE MI11748957
N° MFR67201764
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête de 1/2 po de longueur – Tête cylindrique large, acier de qualité J82 , fini galvanisé, dent interne
N° D’ARTICLE MI11748957
N° MFR67201764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    ASME B18.13a; SAE J82
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    J82
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
67201764 67201764 1/4-20 X 1/2 PH PHL MA
  • Les rondelles à dents internes ont des striures sur le diamètre intérieur qui adhèrent à la fixation et à la pièce pour se verrouiller en place
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.