Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage#4-40
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardASME B18.13
- Type de têtePanier
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel410, 18-8
- Norme de filetageUNC
- Type de rondelleDent interne
Aperçu
- Les rondelles à dents internes ont des striures sur le diamètre intérieur qui adhèrent à la fixation et à la pièce pour se verrouiller en place
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.