Spécifications
Dimensions
- Longueur du baril3/8 po
- Diamètre de la bride7/8 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Nombre de broches3
- TypeStandard
Aperçu
- Les écrous en T standard ont des broches le long du diamètre extérieur qui s'enfoncent dans la pièce lorsqu'ils sont martelés.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.