Motion
67318360
Vis à tête cylindrique n° 8 pour terrasse en acier Phillips - 2-1/2 po OAL, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11749404
N° MFR67318360
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête cylindrique n° 8 pour terrasse en acier Phillips - 2-1/2 po OAL, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11749404
N° MFR67318360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Grade
    Grade 2
  • Type de tête
    Bugle
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
VIS À TABLEAU 67318360 67318360 8 X 2 1/2 G
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté