Motion
67319046
Filetage 1/4-20 , longueur sous la tête de 4 po, boulon à tête hexagonale en acier, enduit galvanisé par immersion à chaud, hexagonal de 7/16 po, filetage UNC, ANSI/ASME B18.2.2 et ASME B18.2.1, grade 2
N° D’ARTICLE MI11749421
N° MFR67319046
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1/4-20 , longueur sous la tête de 4 po, boulon à tête hexagonale en acier, enduit galvanisé par immersion à chaud, hexagonal de 7/16 po, filetage UNC, ANSI/ASME B18.2.2 et ASME B18.2.1, grade 2
N° D’ARTICLE MI11749421
N° MFR67319046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé à chaud
  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.2; ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
BOULON HEXAGONAL 67319046 67319046 1/4 X 4 AVEC ÉCROU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.