Spécifications
Dimensions
- Longueur5-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Fixation standardASME B18.5
- Revêtement de finitionGalvanisé plaqué zinc
- Grade1006-1050
- MatérielAcier
- Type de couCarré standard
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.