Motion
67327049
8, 800 lb Limite de charge, poulie simple de bloc de dégagement latéral, diamètre extérieur de 4-1/2 po, câble métallique, 3/8 po, diamètres de 1/2 po, acier, fini peint
N° D’ARTICLE MI11749593
N° MFR67327049
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8, 800 lb Limite de charge, poulie simple de bloc de dégagement latéral, diamètre extérieur de 4-1/2 po, câble métallique, 3/8 po, diamètres de 1/2 po, acier, fini peint
N° D’ARTICLE MI11749593
N° MFR67327049
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la corde
    0.375 po, 0.50 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Peint
  • Capacité de charge
    8,800 lb
  • Type de corde
    Fil
  • Type de poulie
    Bloc coupe-câble à dégagement latéral
  • Style
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
67327049 67327049 4-1/2 ACIER AVEC BOUCLE