Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/8 po
- Taille de la mèche5/8 po
- Intégration minimale1-3/4 po
- Taille du filetage3/8
Détails
- MatérielAcier allié
- TypeÉcran anti-retard
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les ancrages pour béton LagShield sont des ancrages d’expansion utilisés avec les tire-fonds dans les joints de béton, de maçonnerie et de mortier
- Ils sont offerts sous forme longue et courte.