Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Taille de la mèche1/4 po
- Longueur totale1-1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePlat
- MatérielNylon
- TypeMarteau d’entraînement
Aperçu
- Les ancrages pour béton à marteau sont des ancrages inviolables utilisés dans le béton, les blocs, la brique et la pierre
- Ils ont un corps d’ancrage et une goupille en acier
- La goupille est martelée à ras de la tête d’ancrage, ce qui élargit ensuite le corps de l’ancrage
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.